ベルトクリップホルダー3軸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70819377 品番BELTCLIP3A-P
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。

材質プラスチック 寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず) 質量(g)100 対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm〜85mm、厚さ12mm以下の機種
注意
※スマホケースの種類によりましては正常に装着できない場合があります。
※画像で使用している機器やアクセサリー等は本製品には付属しておりません。
※コンピュータ画面の色表現の都合上、色・イメージ等実際の商品と異なる場合があります。
※社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※本製品は各社のライセンス製品ではございません。
※本製品の仕様範囲外のご利用は保証対象外となります。
※本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、メーカーではその一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする