Type-C L型変換コネクター 直角L型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70819429 品番TCTC02-BK
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。

寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする