ハンドレールパイプラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70820007 品番 TWHL407R
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。
ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。

材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げ タイプラウンド 取付ボルト45mm パイプ径(Φmm)20(円形) ポール径(Φmm)22 レール長さ(mm)407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする