クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70820479 品番-
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。
モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。
ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。
リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。
先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。
角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。
エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。

材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材) 長さ(mm)325 シルバー 取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式 外径(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする