長3 ポケットパック 丸万 70820603 長3 ポケットパック 丸万 70820603

ポケットパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 70820603 品番 長3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

OP封筒の前面部分にポケットが付いています。

用途販促品やチラシなどを封入したあとでポケットに名刺などを入れるのに便利 材質OPP#40 幅(mm)120 クリア サイズ長3 縦(mm)235 フタ寸法(mm)30 ポケット寸法縦(mm)125 向きタテ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする