女性向けロッカー Keula 本体ホワイト ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1人用 注文コード70820917 品番RFKU1-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

見た目にもかわいく、女性に嬉しい機能を備えたロッカーです。
ロッカー上部のハンガーパイプはショルダーバッグも掛けられる新形状。
扉内側の小物入れは深型部分のトレーが取り外しでき、底面のマグネットで棚板に固定して使用することもできます。
ミラーは幅140×縦350mmの大型ミラーで、取り付け位置を2段階に調節できます。
従来のミラーに比べ、鏡面に傾斜を付けてより見やすく、広い範囲が映るため身だしなみチェックに便利です。
棚板はロングブーツに対応できるように高さ460mmの靴入スペースを確保。
棚下は2段収納で用途別に使用可能です。

質量(kg)32.0 タイプ1人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×515×1790 色(扉)淡墨 材質スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×495×1700 色(本体)ホワイト ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×495×1700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする