水圧式洗浄便座Kirei SG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70821014 品番SG-002
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。
洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。
レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。
万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。
QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。
海外にも手荷物で持ち出し可能。
モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。

用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。 形状前丸 寸法(mm)370×500×60 質量(kg)2.3 水圧静圧0.07〜0.8MPa , 動圧0.03MPa以上 吐水量(L/min)0.35〜1.08
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする