HSY-3S/MJ 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822204 HSY-3S/MJ 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822204 HSY-3S/MJ 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822204

携帯黒板 フィットダブル

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示項目表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:無地 グリーン 注文コード70822204 品番HSY-3S/MJ
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は表示項目・色など63種類から選べます 他の種類を見る

表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板 付属品フィットマーカー、スポンジラーフル、ペンホルダー グリーン 伸縮範囲(mm)180〜550 表示項目表:工事名・工種・測点(ヨコ3段)/裏:無地 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
注意
※クレヨンチョークは使用できません(消せません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
フィットマーカー消えない

付属品のフィットマーカーで、書いてみたら消えませんでした、付属品のスポンジで消しても消えない。チョークなどで記入しないといけない。

1人が参考にしています
対象商品:
70822229
2022-11-09
用途:
現場等での工事写真の撮影
建設業・工事業

ソフトなグリップで太さも丁度よくて持ちやすく、黒板部も上下はもちろん横にも回転するので構図が決めやすい。

対象商品:
70822633
2022-10-21
用途:
工事写真
有限会社 八つ葉園材 様 (建設業・工事業)

両面マグネットが使えて便利です、グリップがもう少し握りやすかったらよいと思います
黒板の面が傷つきさびやすいのが欠点かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする