EP-NVG90 N 空気清浄機 日立 70822352

EP-NVG90 N 空気清浄機 日立 70822352 EP-NVG90 N 空気清浄機 日立 70822352

空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70822352 品番EP-NVG90 N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)13.1 容量(L)約2.5(加湿時の有効タンク水量は約2.3) センサー4センサー(湿度、温度、ダスト、ニオイ) 運転方式空清運転 フィルターステンレスプレフィルター(水洗い可)・集じんフィルター:アレルオフ微細じんHEPAフィルタ-(HEPAフィルター集じん捕集率99.97%以上)・洗える脱臭フィルター 機能自動おそうじ・ワイドスピード集じん・PM2.5センシング・ガラスパネル、タッチ操作・ステンレスプレフィルター、ステンレスネット、ステンレスフラップ その他の機能クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー(4・2時間)、湿度/温度モニター 使用の目安アレルオフ微細じんHEPAフィルター:約10年・洗える脱臭フィルター:約10年 運転モード空清・加湿・肌保湿 / べんりコース(快速花粉・脱臭・ eco節電 ・おやすみ・PM2.5センシング) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)669×360×278 除去出来るもの抑制できるもの(アレル物質):スギ・ブタクサ・カバノキ・ダニのフン・ネコのフケ、取れるニオイなど:ペット・タバコ・体臭/汗臭・料理・トイレ・排水口・生ごみ・部屋干し 加湿方式(除湿)気化式 加湿量(mL/h)最大約800/時(ターボ風量時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする