1/8-6.0 ホースニップル モノタロウ 70822483 1/8-6.0 ホースニップル モノタロウ 70822483 1/8-6.0 ホースニップル モノタロウ 70822483

ホースニップル

(159件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70822483 品番 1/8-6.0
販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付ねじ(d)1/8 タケノコ外径(Φmm)6 用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 寸法D(Φmm)6 寸法B(mm)10 寸法D1(Φmm)3.2 使用流体水、空気、油
注意
※用途以外での使用はお止めください。※配管時はシールテープなどをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
コンプレッサーの吹き出し部分に使用

店舗では取付ねじ(d)1が見つからなかったので助かりました。
問題無く使用できました。

2025-08-30
用途:
塗装機のメンテナンス
森下塗装 様 (建設業・工事業)

エアレス塗装機のホース交換に伴い購入しました。内径Φ12.7mmのホースに挿入しましたが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
エアーコンプレッサードのレンプの先に使用

ドレン水が出てくる時の処理を簡単にするため取り付け。水道ホースを取り付け任意の場所へ排水できる様にしました。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
機械修理

普通に使えます。大変、安くて良いです。
ホームセンターで売ってないので助かります。

2025-04-30
用途:
エアー配管工事
建設業・工事業

可鍛鋳鉄管のエルボーを使用していてタケノコ部分の溝が甘くて、ことごとく抜けて困っていたところに、代替え使用しました。
今の所問題ないです。

2026-01-05
用途:
機械メンテナンス
山崎テクノ 様 (製造業)

使いやすく、とても満足です。改善点これと言ってはないです。

2025-08-14
用途:
モノタロウ 浄水ハウジング用
農・林・水産業

真鍮製なのに破格。ホースバンドと一緒に購入。漏れもなし。

1人が参考にしています
対象商品:
70822553
2025-12-13
用途:
ガソリンホースのジョイント
製造業

コスパに優れていると思います。使用に際しては特殊の物では無いので、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品のネジはPTでしょうか?
回答:
ネジはPTです。
6人が参考にしています
2021-02-05
質問:
こちらの商品にあうナットは取扱いありますか?
回答:
適合のナットはございません。
5人が参考にしています
2021-02-05

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする