ストローク(mm)20〜(最大)58
質量(kg)10
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。
幅(mm)111
寸法(mm)(最低位置)9.5
全長(mm)536
高さ(mm)127
許容荷重(t)15
アズワン品番64-8596-55
RoHS指令(10物質対応)対応