MA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823472 MA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823472 MA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823472

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70823472 品番 MA12×120
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なアジャスターボルトです。

ボルト径M12 材質 ねじピッチ(mm)1.75 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ ボルト長さL(mm)120 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 質量(g)180 全高(mm)143 台座径(Φmm)55
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
鋼製作業台のガタツキ・水平・傾斜調整

鋼製作業台や金型棚を多用しています。溶接による手作り品ですが、アジャスタを装備していないので、微妙な高さ調整や床面への追づ異性が悪いので、順次アジャスタの装備を進めています。
ゴムパッドの無いタイプですが、構造がシンプルなので耐久性・耐荷重は申し分ありません。「ハヤウマ 6」との組み合わせで使用しますが、確実な施工にはM12ナット(高さ調整ナットを固定する)を別途用意する必要があります。
脚の受け側穴にM12雌ネジが用意されているなら不要ですが、「一緒に購入」案内されても良いかと思います。

2026-01-06
用途:
作業台作成
株式会社 フェイバライツ 様 (製造業)

製品としては不満はありません。
寸法図を掲載してほしい。

2025-12-02
用途:
商品の脚に使用
製造業

ずっとリピートで購入してます。この価格でこのクオリティは助かります。これからもずっと購入予定です。良い商品です。

2025-01-21
用途:
架台の高さ調整
フィルテック株式会社 様

価格が安く使い勝手もいいコスト的にも使いやすいアジャスターボルトです

対象商品:
70823524
2024-02-14
用途:
木工機械の水平取りに

今まで固定して使用していた木工機械に移動できるようキャスターをつけたので移動時以外の時に水平取りが出来るようにこのアジャスターボルト取付けました。
重量のある機械もしっかり持ち上げてくれて支えてくれています。

対象商品:
70823463
2024-01-30
用途:
工具ロッカーのレベル調整用に購入
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

古い工具ロッカーのレベル調整用に購入しました。
アンカー固定タイプとペアでつかいました。
安価で簡単にレベル調整が出来ました。
残念ながら寸法が少し短かめでした。

1人が参考にしています
対象商品:
70823463
2023-11-14
用途:
手作りの作業台の足
製造業

これが欲しかったのですが、どこで手に入るか悩んでましたがモノタロウに有って購入できて良かったです

対象商品:
70823497
2023-11-08
用途:
設備据付の調整用
建設業・工事業

モノタロウさんで扱いがあるか知らず、以前は他社で購入しておりました。実質同じものでもちろんモノタロウさんの方がコスパ良く、特売デーに合わせせて購入すればさらに安く購入できるので、今後もリピート確定です。まだ未使用につき星4つとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする