S-MA12×150 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウ 70823594 S-MA12×150 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウ 70823594 S-MA12×150 アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウ 70823594

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70823594 品番 S-MA12×150
販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

ボルト径M12 材質SUS304 ねじピッチ(mm)1.75 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理 ボルト長さL(mm)150 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 質量(g)203 全高(mm)173 台座径(Φmm)55
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
棚、台、踏み台の高さ調整に使用いたします。
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

価格もお手頃で、現場では床レベルがバラバラで調整が便利になので使わして頂いてます。

2025-04-21
用途:
作業台の足
株式会社柏木ステンレス 様

金額が安くて少し心配でしたが、
全く問題無し、今後も購入します。

対象商品:
70823655
2023-08-03
用途:
棚の高さ調整
建設業・工事業

設置してそれなりの日数が経っていますが、破損することなく使用できています。

対象商品:
70823603
2023-02-07
用途:
ビニールハウス内の棚
飲食業

M16の物を購入しました。
他のメーカーのよりかなり安くて強度とか心配しましたか、強度とかも申し分なく錆もでてません。
また必要になれば購入します。大変満足できる商品です

対象商品:
70823576
2022-02-15
用途:
作業台の脚部
卸売・小売業

品質価格とも大変満足しています。
又商品を購入いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
70823576
2020-10-06
用途:
棚の脚に

価格に非常に満足しています。タイヤ8本分の棚の脚に使用

1人が参考にしています
対象商品:
70823585
2020-09-24
用途:
作業台の高さを嵩上げするのに
アイワ建設株式会社 様

作業台の高さを嵩上げするのに購入しました、長さが有ってもしっかりしていました

対象商品:
70823594
2020-02-06
用途:
外構工事
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミパイプで作った棚の足に使用しました。錆びにくいステンレス製のものが手頃な値段で手に入ったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする