一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
価格もお手頃で、現場では床レベルがバラバラで調整が便利になので使わして頂いてます。
金額が安くて少し心配でしたが、全く問題無し、今後も購入します。
設置してそれなりの日数が経っていますが、破損することなく使用できています。
M16の物を購入しました。他のメーカーのよりかなり安くて強度とか心配しましたか、強度とかも申し分なく錆もでてません。また必要になれば購入します。大変満足できる商品です
品質価格とも大変満足しています。又商品を購入いたします。
価格に非常に満足しています。タイヤ8本分の棚の脚に使用
作業台の高さを嵩上げするのに購入しました、長さが有ってもしっかりしていました
アルミパイプで作った棚の足に使用しました。錆びにくいステンレス製のものが手頃な値段で手に入ったので助かりました。