TMA16×180 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823926 TMA16×180 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823926 TMA16×180 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823926

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70823926 品番 TMA16×180
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。

ボルト径M16 材質 ねじピッチ(mm)2 耐荷重N(kgf)24516.6(2500) 表面処理ユニクロメッキ ボルト長さL(mm)180 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 質量(g)529 全高(mm)207
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70823962
2020-05-11
用途:
トラッククレーンのアウトリガーに使用
セフティ mio 様

価格のわりには確りしています更に強度も有るので気に入っています。

対象商品:
70823865
2019-04-14
用途:
ワークベンチ用
SMエアーシステム 様

ワークベンチ用に、かなりの重量にも耐えれる、かなり重厚

対象商品:
70823892
2018-04-19
用途:
製缶

安心して使用出来て安価で購入することができました。

対象商品:
70823883
2022-09-15
用途:
机のアジャスト用
株式会社西商 様

強度不足でしょうが、もう少し長いものを作れないでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする