M-SCL-45C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824093 M-SCL-45C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824093 M-SCL-45C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824093 M-SCL-45C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824093 M-SCL-45C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824093

バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70824093 品番 M-SCL-45C
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。

容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)379×545×322 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×439×300 クリア スタッキング 用途衣類・工具などの収納に 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン 質量(kg)2.1 フタあり 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)322 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)439 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)309
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※本製品は完全密閉構造ではありません。水やホコリの浸入を完全に防ぐ事はできません。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
工具、部品の保管
建設業・工事業

モノタロウの『軽量ラック 120kg』900×450×H サイズにぴったり3つ並び、かつ高さもちょうどで入るので気に入っています。
両側がアングルの間に入るので、取り出すときにコツが要りますが……
コンテナでありがちな、棚との相性が悪くて余分な遊びスペースがある状態にならないのが良いです。

2026-02-20
用途:
ケーブル納入
建設業・工事業

パッキン付きで埃が入りにくいところが良い。作りもしっかりしている。商品のシールを剥がしやすくしてほしい。

2026-02-20
用途:
食品保管
金融・保険業

買い置きの食費や災害時の備蓄の保管に使用しています。湿気が入らないので安心です。

2025-11-10
用途:
湿気対策
MONOCOQ 様 (製造業)

湿気に弱い食品、食べかけのお菓子、米などを保管するのにちょうどよい箱です。大き目の乾燥剤を一緒に入れておけばお煎餅も湿気ません。食料品用、衣服用、3Dプリンタ用フィラメント保管用に3個使用中です。まだ増えそうです。

対象商品:
70824075
2026-01-26
用途:
服の収納
製造業

ベッドの下のスペースの有効利用として、服の収納にする目的で購入しました。しっかり密閉出来て良い買い物をしました。

2026-01-17
用途:
作業着の保管
製造業

スタッキングしてないのに蓋が変形(内側に凹む)するのがちょっと不満ですが(室温が低いのかも)、用は足りているので良しとします。ファミコンのカセットを収納するのにちょうどいいサイズです。

2025-10-13
用途:
小物パーツや細かい部品の保管・整理に使用
教育・研究機関

パッキンのおかげでホコリや湿気が内部に入りにくく、実験室の部品管理に適しています。フタの目盛りは正直ほとんど使っていませんが、必要時には便利だと思います。バックル部分のプラスチックがやや薄めに感じるので、重いものを保管する際は強化タイプがあればありがたいです。

対象商品:
70824075
2026-01-05
用途:
大工道具の鉋の保管
岩崎工匠 様

簡易密閉タイプなので湿気が入りにくいのでとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐熱商品でしょうか。
回答:
耐熱商品ではございません。
2021-01-22
質問:
蓋を外した場合、コンテナ同士で重ねる事は可能でしょうか。
回答:
蓋を外してスタッキング(積み重ね)は可能ですが、
紙コップのようなネスティング(入れ子状態)はできません。
2021-01-22
質問:
食品対応でしょうか。
回答:
こちらの商品は、衣類・工具などの収納に使用する商品となります。収納以外の用途での使用は不可となります。
2021-01-22

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする