サイクロンスティック型クリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70824102 品番TC-5107BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。

電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)20 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5 付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 仕様床用吸込口:ノーマル 寸法(mm)約230×155×1050 ブラウン 消費電力(W)170 スイッチスライド式 運転音(dB)68以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70824102
2024-07-22
用途:
オフィス、作業場掃除
サービス業

とにかく軽いです。軽いのでいくら掃除しても疲れないので、そこが大満足です。
広い部分はロボット掃除機で掃除しつつ、こちらのクリーナーで細部を掃除。

2人が参考にしています
対象商品:
70824102
2024-02-26
用途:
掃除
有限会社ゆとりケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパは最高で、何も問題なく普通に使えてます。オススメです。

対象商品:
70824102
2022-04-01
用途:
更衣室掃除

ヘッドが回る様になっていたら、髪の毛も吸い取ってくれると思います。
髪の毛などどは残るので、その後ローラーなどしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
70824102
2021-10-23
用途:
自宅の掃除
その他業種

キッチン専用のスティック型が欲しくて購入。一番気になっていた音もうるさくない。「キーン」という耳障りな高音がしないので時間を気にしないで使えそう。
キッチンのマットに付いていたゴミもすぐに取れたし、試しにカーペットの部屋、畳の部屋も使ってみたら一回の使用でフィルタにビッシリ埃が付いててビックリ!
今まで苦労していた「ペラペラの敷物」も吸引力が強すぎないので楽に出来ました。
キッチン専用から家中の掃除に昇格しそうな気がしてきました。コスパ最高!

ブラウンってお洒落かもと思ったけど、ダークなブラウンでパッと見黒なのがちょっとだけ残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする