バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
注文コード
70824103
品番
B-100UV-A
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類
U型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
81
寸法E(mm)
47
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
154
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
179
寸法K(mm)
147
寸法L(mm)
25
適合パイプ内径(Φmm)
98〜111
色
クリアー
付属品
水切付
関連資料:
寸法図(0.1MB)