バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
注文コード
70824128
品番
B-150UV-A
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類
U型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
197
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
124
寸法E(mm)
56
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
212
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
234
寸法K(mm)
200
寸法L(mm)
28
適合パイプ内径(Φmm)
146〜165
色
クリアー
付属品
水切付
関連資料:
寸法図(0.1MB)