バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の 丸型ガラリ
B-TV 丸・平型換気口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
注文コード
70824146
品番
B-100TV-A
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸・平型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
97
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
123
適合パイプ内径(Φmm)
98〜111
色
クリアー
関連資料:
寸法図(0.1MB)