バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の 丸型ガラリ
B-TV 丸・平型換気口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
注文コード
70824155
品番
B-150TV
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸・平型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
仕上
ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
145
寸法E(mm)
56
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
174
適合パイプ内径(Φmm)
146〜165
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
関連資料:
寸法図(0.1MB)