ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7枚) 注文コード 70824374 品番 20PN-7PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

【145×90mm】【小さめサイズ】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ学童用 寸法(縦×横)(mm)80×135 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 対象花粉/ウイルス アズワン品番65-2321-04
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70824417
2022-02-07
用途:
子供のマスク用に
医療・福祉・介護関連業

子供は中学1年の女子ですが、このマスクがピッタリなので愛用しております。ドラッグストアに無い場合があり、他の物では合わないことがあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする