曜日別特売
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417

20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417
20PN-30PS ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】 アイリスオーヤマ 70824417

ディスポーザブルプリーツマスク 小さめサイズ 【7枚入り、30枚入り】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
サイズ小さめ
内容量1箱(30枚)注文コード70824417品番20PN-30PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【145×90mm】【小さめサイズ】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×145ひもタイプ耳かけ入数(枚)30材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉/ウイルスアズワン品番65-2321-09
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824417
2022-02-07
用途: 子供のマスク用に
医療・福祉・介護関連業

子供は中学1年の女子ですが、このマスクがピッタリなので愛用しております。ドラッグストアに無い場合があり、他の物では合わないことがあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする