T8-4-5 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824758 T8-4-5 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824758 T8-4-5 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824758 T8-4-5 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824758

カバー付アルミシャーシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70824758 品番 T8-4-5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

材質アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 寸法D(mm)50 表面処理裏面 導通処理 寸法W(mm)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70824758
2022-10-08
用途:
電機配線の中継
清水電機 様 (製造業)

いわゆるMBタイプのプルboxタイプという感じのものです
配線穴の事をかんがえるとこちらの方が格段に使いやすいです
材質・強度はおなじかな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする