樹脂製クラックスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70825168 品番反射防止タイプ
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!

用途クラックの測定に。 測定範囲(mm)約0.10〜約2.20 寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする