CoolSplice クイック コネクト スプライス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70825458 品番 2213600-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワンプッシュ式電線中継コネクタ
1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水
押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用
防水コネクタ
専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能
電線被覆剥き不要
片側ずつ結線
透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能
広範囲な適応電線:0.3SQ〜0.75SQ
単線。スズメッキ線、撚線に適応可能

青/黄 定格電流(A)15 動作電圧(V)DC400、AC600 適合電線サイズAWG:12/14、14/16 適合電線(mm2)4.0/2.5、2.5/1.5 用途電線中継用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする