T4110401051-000 スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825598

T4110401051-000 スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825598
T4110401051-000 スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825598
T4110401051-000 スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825598
T4110401051-000 スタンダード丸型コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825598

スタンダード丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)極数5注文コード70825598品番T4110401051-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し

用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ極数5定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:B適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブルサイズ(mm2)4~6動作電圧(V)DC60、AC60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする