TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の その他形状圧着端子
スプライス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
茶
適合電線範囲 AWG(#)
22〜8
注文コード
70826018
品番
2299510-1(CR2100-000)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・適合電線範囲 AWG
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
適合電線範囲 AWG(#)
22〜8
色
茶
容量
スプライス:3+アース
最大電圧(V)
AC600
使用温度範囲(℃)
105
用途
閉端部のスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表