Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード70826237 品番2201864-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。

用途
工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式
ケーブルマウント
(フリーハンキング)
接続
ケーブル対ケーブル
基板対ケーブル
ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40〜85 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする