JST(日本圧着端子製造)
EHコネクター ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
70826272
品番
S8B-EH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工
形状
サイド型
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
51
極数
8
使用温度範囲(℃)
-25~+85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
17.5
耐電圧
AC800V/1分間
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
22.5
絶縁抵抗
1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)
32~22