B7B-EH(LF)(SN) EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 70826342

EHコネクター ベース付ポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード70826342品番B7B-EH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

形状トップ型材質ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)質量(g)40極数7使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250寸法A(mm)15.0耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)寸法B(mm)20.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上質量(g/袋)40適合電線範囲 AWG(#)32~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする