※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。

SLB-M6-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826498 SLB-M6-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826498

SLBシューズボックス 錠なし

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ6人用ミニ 注文コード70826498 品番SLB-M6-K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,200
この商品はタイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

出入り口の靴の履き替えに

人数6人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×945 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)258×309×261 用途カギの不要な方へ 仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし 性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付 ニューグレー タイプ6人用ミニ 段数2列3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×945 錠前錠なし なし グリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70826498 SLB-M6-K2 66257068 SLBW-M6-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70826507
2024-02-13
用途:
会社の靴入れに
株式会社 試作工房 電 様

長靴等を入れなければ十分な大きさ。
中古屋さんで買うよりも高いけど塗装もしっかりしているから良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする