曜日別特売

クイックパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4000枚)
幅(mm)280
高さ(mm)410
内容量1ケース(4000枚)注文コード70826535品番0501743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

片手で簡単に取り出すことができます。
取り出した際に袋の口が開いているため、袋詰めがスムーズに行えます。
フックに掛ける事ができ、置き場所に困りません。
外装に入っているため製品が汚れません。
6サイズをラインアップしており、用途に応じてお使い頂けます。

用途
レジ周り、ベーカリーコーナー、精肉・鮮魚コーナー、日配品コーナー、青果コーナー
材質
HDPE
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
色
半透明
サイズ
No.14
質量(g)
2.20
種類
平袋
入数(枚)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする