※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 靴箱・下駄箱
SLBシューズボックス 錠なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
24人用
注文コード
70826622
品番
SLB-424-K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥169,100
この商品は
タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出入り口の靴の履き替えに
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1100×350×1800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
233×309×261
用途
カギの不要な方へ
仕様
(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし
性能
4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付
色
ニューグレー
タイプ
24人用
段数
4列6段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×350×1800
錠前
錠なし
鍵
なし
グリーン購入法
適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70826622
SLB-424-K2
66257838
SLBW-424-K2
SLBWシューズボックス 錠なし
生興
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)