※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。

SLB-432-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826638 SLB-432-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826638

SLBシューズボックス 錠なし

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70826638 品番 SLB-432-K2
参考基準価格(税別)¥179,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

出入り口の靴の履き替えに

人数32人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×350×1800 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×309×190 用途カギの不要な方へ 仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし 性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし ニューグレー タイプ32人用 段数4列8段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×350×1800 錠前錠なし なし グリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70826507
2024-02-13
用途:
会社の靴入れに
株式会社 試作工房 電 様

長靴等を入れなければ十分な大きさ。
中古屋さんで買うよりも高いけど塗装もしっかりしているから良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする