※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2m×6本) 注文コード 70826717 品番 NH-9-2M
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
対応冷媒種別2 適合銅管外径(mm)28.58 厚さ(mm)1 識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)10 外径(Φmm)(保温材)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする