モジュラーコード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m×1本) 注文コード70826972 品番<FTC4>(2)(100M) WQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別電気用軟銅線 材質箔糸:テトロン糸(中心糸) 幅(mm)箔:標準0.36 厚さ(mm)箔:標準0.027 寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7 構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける 耐電圧A.C500 外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形) 材質(シース)軟質PVC 材質(絶縁体)ポリオレフィン 本数箔糸集合燃:4本(集合本数) 形態100m束巻き 絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃) 色(絶縁体)黒・赤・緑・黄 導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃) 絶縁体厚さ(mm)標準0.18 シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62) 絶縁体外径(mm)標準0.92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70826972
2019-02-11
用途:
FAXの設定場所を変える時に使用します。
卸売・小売業

RJ11のモジュラープラグをこの商品にカシメて使用するのですが、この商品で良いのか分かりにくいので改善をして下さい。
ケーブル断面の写真掲載と説明に用途を加えてもらえればと思います。
この商品で大丈夫か、届くまで心配でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする