モジュラーコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m×1本) 注文コード70826997 品番<FTC6>(2)(100M) WQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別電気用軟銅線 厚さ(mm)箔:標準0.027 幅(mm)箔:標準0.36 構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける 材質箔糸:テトロン糸(中心糸) 外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形) 本数箔糸集合燃:4本(集合本数) 材質(絶縁体)ポリオレフィン 絶縁体外径(mm)標準0.92 絶縁体厚さ(mm)標準0.18 色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青 材質(シース)軟質PVC シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62) 寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55 導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃) 耐電圧A.C500 形態100m束巻き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする