沖電線
沖電線の 接続・省配線(制御機器)
沖電線の コネクタ・コネクタ付ケーブル
沖電線の コネクタ付ケーブル
ブリッジ形オキフレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(61m×1本)
注文コード
70827024
品番
FLEX-B 16-7/0.127 2651P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
ピッチ(mm)
線間1.27
全幅(mm)
20.3
静電容量
標準52pF/m
心数(C)
16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
特性インピーダンス(Ω)
標準106
燃焼性
VW-1
耐電圧(V/min)
2000