沖電線
沖電線の 接続・省配線(制御機器)
沖電線の コネクタ・コネクタ付ケーブル
沖電線の コネクタ付ケーブル
スダレ形オキフレックス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(61m×1本)
注文コード
70827112
品番
FLEX-S 10-7/0.127 7030 2651P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
静電容量
標準51pF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
特性インピーダンス(Ω)
標準108
燃焼性
VW-1
耐電圧(V/min)
2000