FLEX-S 40-7/0.127 7030 2651P スダレ形オキフレックス 沖電線 70827182 FLEX-S 40-7/0.127 7030 2651P スダレ形オキフレックス 沖電線 70827182

スダレ形オキフレックス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(61m×1本) 注文コード70827182 品番FLEX-S 40-7/0.127 7030 2651P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0% 静電容量標準51pF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 特性インピーダンス(Ω)標準108 燃焼性VW-1 耐電圧(V/min)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする