石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70827427 品番LC-SHB40L(RD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

灯油プラス電気のハイブリット型なので、灯油が切れても自動でセラミックヒーターに切り替わります。セラミックヒーターは余熱なしの3秒温風ですぐに室内を温めます。人勧センサー付きで環境にも配慮します。約5分人がいないと自動で弱燃焼になり、約25分人がいないと自動的に消火します。すぐに給油したくない時(入浴中・調理中など)に便利な給油延長機能付きです。給油ランプが表示されても「給油延長」ボタンを押せば、灯油の消費を抑える運転に切り替えます。最大で60分延長可能!

用途オフィスや屋内での暖房に ディープレッド 電源(V)100 タンク容量(L)5 燃料消費量(L/h)0.077〜0.31 暖房の目安(コンクリート)12〜14畳 暖房の目安(木造)9〜11畳 本体寸法(mm)奥行296 本体寸法(mm)高さ438 暖房出力(kW)0.79〜3.19 本体寸法(mm)幅376 燃焼継続時間(h)16.1〜64.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする