ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70827505 品番22-1006-11
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。

適合ガスプロパンガス 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする