1126-C 入浴サポートクッションU(台形タイプ) 東京エンゼル 70827716 1126-C 入浴サポートクッションU(台形タイプ) 東京エンゼル 70827716 1126-C 入浴サポートクッションU(台形タイプ) 東京エンゼル 70827716 1126-C 入浴サポートクッションU(台形タイプ) 東京エンゼル 70827716

入浴サポートクッションU(台形タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70827716 品番1126-C
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。
吊り下げに便利な設計。

用途折りたたんでひざ裏に使用。折りたたんで脇に挟んで使用。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可、抗菌加工:有、防カビ加工:有、TAISコード:01102-000035 ブルー 質量(g)約280 混率(%)側地表面:ポリエステル100(立体メッシュ防カビ加工)/側地裏面:ポリエステル100(メッシュ)/中身:ポリエチレン(自沈ビーズ) 寸法(cm)約38×18 厚さ(cm)約4
注意
※防カビ加工は施していますが、使用後はシャンプーやボディソープなどの洗剤等を十分に落としてください。
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯機・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする