東京エンゼル
東京エンゼルの 入浴関連
東京エンゼルの 入浴介助用品
東京エンゼルの その他入浴介助用品
入浴サポートクッションU(マットタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70827725
品番
1126-E
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。
吊り下げに便利な設計。
用途
浴槽内での姿勢安定に。丸めて差し込んで姿勢を安定させます。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可、抗菌加工:有、防カビ加工:有、TAISコード:01102-000036
色
ブルー
質量(g)
約1240
混率(%)
側地表面:ポリエステル100(立体メッシュ防カビ加工)/側地裏面:ポリエステル100(メッシュ)/中身:ポリエチレン(自沈ビーズ)
寸法(cm)
約55×50
厚さ(cm)
約4
注意
※防カビ加工は施していますが、使用後はシャンプーやボディソープなどの洗剤等を十分に落としてください。
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯機・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。