すっぽり防水シーツU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70827978 品番2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

82cmから110cm幅のベッドに対応するボックス型シーツ。
側面開口部よりエアーマットのホースが出せます。
表面は肌にやさしいパイル地を使用。
乾燥後の乾きが早い。
マットレスや布団をしっかり包みます。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有、消臭加工:有 クリーム 混率(%)防水部分:アクリル60、ポリエステル40、(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード) 適合サイズ(cm)【マット】195×82〜110(マットの厚さが10cmの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする