※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁050シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 配管接続口径Rc1/8 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド●スピードコントローラ:スピードコントローラ付 注文コード70828004 品番050-4E1-01-70-SR/DC24V
参考基準価格(税別)¥12,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電圧・配管接続口径・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 ベース取付ベースなし インジケータLEDインジケータなし ダイオードフライホイルダイオード付 用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド●スピードコントローラ:スピードコントローラ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする