東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション(後開き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828434
品番
5731-N
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ファスナーの金具が肌にあたらないフェルト付。
後ろ開きのコンビネーション。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
色
キューブピンク
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ツイル)
股下(cm)
約53
着丈(cm)
約117
適応身長(cm)
約138〜148
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。