食事用エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70828949 品番 6060
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽い素材なので身体に負担がかからない、防水エプロンです。
低温乾燥機もOKです。
絵柄が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
乾燥後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃) ブルー 混率(%)ポリエステル100(ツイル アクリルコーティング) 寸法(cm)80×90 シャイン 首廻り(cm)35〜44
注意
※長くご利用いただくために、ボタン・マジックテープは必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする