東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの その他ベッド関連
プライム ボディバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ラージ
注文コード
70829107
品番
9603
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安静が必要な患者様の安全確保、また看護環境を維持する為の腹部用バンドです。
仕様
ひまわりオープン仕様、洗濯:可(付属専用ネット使用)、脱水:可(付属専用ネット使用)、乾燥機:不可
色
クリーム
サイズ
ラージ
混率(%)
表地:綿35、ポリエステル65(ツイル)/裏地:ポリエステル100(立体メッシュ)/中材:ポリウレタン/付属ベルト:ナイロン、ポリプロピレン/付属金具(スチール、真鍮):ニッケルメッキ
胴回り(cm)
約95〜110
注意
※洗濯、脱水の際は必ず付属の専用ネットに入れてください。
※安全のため、ご使用の際には必ず製品に添付されている取扱い説明書の指示に従ってください。
※必ず医師の監督の下でご使用ください。
※医療関係施設以外の場所ではご使用にならないでください。
※不慮の事故等を避ける為にも、正しい使用方法でご使用ください。